Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storm Tastenfeld (4 x 4) 16-Tasten Matrix IP 54 Polymer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Storm Tastenfeld (4 x 4) 16-Tasten Matrix IP 54 Polymer
Artikel-Nr.:
     108EL-1848954
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     3K160102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder storm
tastenfelder
Tastenfeld Anordnung = 4 x 4
Tastenanzahl = 16
Tastenfeld Ausgangssignal = Matrix
IP Schutzart = IP 54
Gehäusematerial = Polymer
Lebensdauer/Taste mechanisch = 2000000
Kontaktmaterial = Vergoldet und vernickelt
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Tastenfeld-System. Eine integrierte Serie, die dem Benutzer maximale Flexibilität bei der Auswahl der Tastentypen ermöglicht. Die Serie ist mit drei verschiedenen Tastenfeldformaten (4, 12 und 16 Tasten), jeweils in zwei Ausführungen erhältlich: Cursor (↑, ← →, ↓) oder Funktionen (F1, F2, F3, F4) für das 4-Tastenformat und die Telefon- oder Rechnerbelegung für die 12- und 16-Schlüsselausführungen erhältlich. Jede Ausführung ist auch mit verschiedenen Spezifikationen verfügbar. Öffentlicher Bereich: Das Gehäuse dieses Tastenfelds ist für den Einsatz in den anspruchsvollsten öffentlichen Anwendungen oder Anwendungen im Freien angepasst, besteht vollständig aus Metall und bietet ein hohes Maß an Widerstand gegenüber unsachgemäßem Einsatz. Industrie: Gemischte robuste Tastenfelder, gut geeignet für den dauerhaften Einsatz in Industrieumgebungen. Das stoßfeste Polymergehäuse und die Oberflächen der Tasten sind beständig gegen die Arten von Auswirkungen, die industrielle Anwendungen ausmachen. Professionell: ein äußerst zuverlässiges Tastenfeld für universelle Anwendungen, das den IP54-Schutzartstandard erfüllt. Alle Modelle sind in Bezug auf das elektrischen Profil und die Abmessungen kompatibel und sind daher austauschbar. Dies ermöglicht dem Benutzer die Anpassung des Produkts an seine jeweilige Betriebsumgebung, ohne Änderungen an der Struktur vornehmen zu müssen. Die Einheiten können auf der Vorder- oder Rückseite angebracht und für empfindliche Datenerfassungssysteme mit niedrigem Profil verwendet werden. Durch die Gehäuserückseite aus extrudiertem Aluminium ist es möglich, das Tastenfeld mit 12 Tasten an der Wand anzubringen werden, während gleichzeitig reichlich Platz für die Verbindung und/oder Hilfsstromkreise gelassen wird. Diese Einheit wird mit Dichtungen, Schrauben zur Wandmontage, Edelstahl-TORX®-Schrauben für die Montage und Schraubendreherbit geliefert. Für das Tastenfeld für Anwendungen im Freien ist ebenfalls ein Satz von vier leeren Tasten enthalten, die den Benutzern die Gravierung oder das Drucken ihrer eigenen Symbole ermöglichen. Geeignete Steckverbinder sind ; 473-420 473-420. Die Einheit wird mit umfassenden Montage- und Anschlussanleitungen geliefert.
Weitere Informationen:
Tastenfeld Anordnung:
4 x 4
Tastenanzahl:
16
Tastenfeld Ausgangssignal:
Matrix
IP Schutzart:
IP 54
Gehäusematerial:
Polymer
Lebensdauer/Taste mechanisch:
2000000
Kontaktmaterial:
Vergoldet und vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1848954, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Storm, 3K160102, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Keypads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.