Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 15Ω ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1848935
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF15R0V
EAN/GTIN:
     5059045335214
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 15Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Präzisions-Dickschichtchipwiderstände Typ: ERJ XG, 1G ERJ 1R, 2R, 3R, 6R ERJ 3E, 6E, 8E, 14, 12, 1TKlein und leicht Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur Dickschicht-Resistive-Element und drei Schichten Elektroden Kompatibel mit Bestückungsmaschinen Verpackungsbänder erhältlich Geeignet sowohl für Reflow- als auch für Flowlöten Niedrige Widerstandstoleranz ERJXG, 1G, 2R, 3E, 6E, 8E, 14, 12, 1T Serie: ±1 % ERJ1R, 2R, 3R, 6R Serie: ±0,5 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
15Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, 1848935, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ3EKF15R0V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8048700
ab € 50,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.