Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storm Tastenfeld (4 x 4) 16-Tasten Matrix IP 65 Polymer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1848897
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     2K160102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder storm
tastenfelder
Tastenfeld Anordnung = 4 x 4
Tastenanzahl = 16
Tastenfeld Ausgangssignal = Matrix
IP Schutzart = IP 65
Gehäusematerial = Polymer
Lebensdauer/Taste mechanisch = 4000000
Kontaktmaterial = Vergoldet und vernickelt
Betätigerfarbe = Grau
Montagetiefe = 8mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Tastenfelder
Weitere Informationen:
Tastenfeld Anordnung:
4 x 4
Tastenanzahl:
16
Tastenfeld Ausgangssignal:
Matrix
IP Schutzart:
IP 65
Gehäusematerial:
Polymer
Lebensdauer/Taste mechanisch:
4000000
Kontaktmaterial:
Vergoldet und vernickelt
Betätigerfarbe:
Grau
Montagetiefe:
8mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 1848897, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Storm, 2K160102, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Keypads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storm
1K000002
ab € 7,50*
Zubehör
Storm
1KFS0202
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.