Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERG Metalloxid Widerstand, Axial 1.5kΩ ±5% / 0.5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1848876
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERG12SJ152
EAN/GTIN:
     5059045365211
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Widerstand = 1.5kΩ
Leistung = 0.5W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metalloxid
Serie = ERG
Betriebstemperatur max. = +130°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Metall (Oxid)-Folien-Ris. Typ: ERG(X)S (kleine Größe) (0,5 W, 1 W, 2 W, 3 W, 5 W) ERG(X)F (wärmeableitend für Leiterplatte) (1 W, 2 W, 3 W, 5 W)Miniaturisiert um 50 % kleiner als bei bestehenden Modellen Nicht brennbar Hohe Zuverlässigkeit Automatisches Einfügen
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.5kΩ
Leistung:
0.5W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metalloxid
Serie:
ERG
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1848876, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Panasonic, ERG12SJ152, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.