Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 300kΩ ±0.1% / 0.1W ±25ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1848854
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB304V
EAN/GTIN:
     5059045336617
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand 0,1 watt
metallschichtwiderstand
Widerstand = 300kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Metallschicht-Chip-Widerstände (Dünnschicht), Typ mit hoher ZuverlässigkeitHohe Zuverlässigkeit: Stabil bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit (85 °C, 85 % relative Feuchte-Nennlast, Kategorie-Temperaturbereich: –55 °C bis +155 °C) Hohe Genauigkeit: kleine Widerstandstoleranz und niedriger Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstands Hohe Leistung: geringes Stromrauschen, ausgezeichnete Linearität
Weitere Informationen:
Widerstand:
300kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, 1848854, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA3AEB304V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,24*
€ 51,4556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,12*
€ 47,7428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,14*
€ 31,1066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.