Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schleifriemen, Aluminiumoxid, Mittel Grad, 457mm 13mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Schleifriemen, Aluminiumoxid, Mittel Grad, 457mm 13mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1846853
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000068161
EAN/GTIN:
     4001895542862
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
3m aluminiumoxid schleifband
Schleifmaterial = Aluminiumoxid
Sorte = Mittel
Länge = 457mm
Breite = 13mm
Anzahl der Bänder = 25
Serie = PN65348
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Aluminiumoxid
Sorte:
Mittel
Länge:
457mm
Breite:
13mm
Anzahl der Bänder:
25
Serie:
PN65348
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, gewebeschleifband 3m, 1846853, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifblätter & -bänder, 3M, 7000068161, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Power Sanding Sheets & Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,9664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,65*
€ 115,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,46*
€ 113,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,86*
€ 110,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,86*
€ 100,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,16*
€ 88,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.