Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Vinyl Markierungsband Blau Typ Bodenmarkierungsband, Stärke 1.27mm, 76.2mm x 30.48m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Brady Vinyl Markierungsband Blau Typ Bodenmarkierungsband, Stärke 1.27mm, 76.2mm x 30.48m
Brady Vinyl Markierungsband Blau Typ Bodenmarkierungsband, Stärke 1.27mm, 76.2mm x 30.48m
Artikel-Nr.:
     108EL-1846826
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     TSM-76.20-543-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband blau
bodenmarkierband
Farbe = Blau
Trägermaterial = Vinyl
Breite = 76.2mm
Länge = 30.48m
Stärke = 1.27mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = -18°C
Klebermaterial = Acryl

Brady ToughStreifen Max. ToughStripe ® Max wurde entwickelt, um Verschleiß in stark frequentierten Bereichen zu widerstehen, in denen häufig Schiebe- oder Ziehkräfte auftreten, während gleichzeitig die Klebekraft beibehalten wird, die Sie von ToughStripe erwarten. - Bietet eine größere Dicke für Schnittfestigkeit und Kratzfestigkeit in stark frequentierten Bereichen - Langlebigkeit in Bereichen mit Gabelstapler und Industriefahrzeugen - aggressive Klebstoffleistung, wenn Sie sie benötigen, einfache Entfernung, wenn Sie sie nicht benötigen - Kegelkanten zur Minimierung von "Pick Points" und Verkehrsunebenheiten - Einfache Installation mit minimalen Werkzeugen
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Trägermaterial:
Vinyl
Breite:
76.2mm
Länge:
30.48m
Stärke:
1.27mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
-18°C
Klebermaterial:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: brady bodenmarkierband, 1846826, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, Brady, TSM7620543BL, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,97*
€ 292,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.