Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Vinyl Markierungsband Schwarz, Gelb Typ Bodenmarkierungsband, Stärke 1.27mm, 101.6mm x 30.48m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Brady Vinyl Markierungsband Schwarz, Gelb Typ Bodenmarkierungsband, Stärke 1.27mm, 101.6mm x 30.48m
Brady Vinyl Markierungsband Schwarz, Gelb Typ Bodenmarkierungsband, Stärke 1.27mm, 101.6mm x 30.48m
Artikel-Nr.:
     108EL-1846821
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     TSM-101.60-543-BK/YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband schwarz
bodenmarkierband
Farbe = Schwarz, Gelb
Trägermaterial = Vinyl
Breite = 101.6mm
Länge = 30.48m
Stärke = 1.27mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = -18°C
Klebermaterial = Acryl

Brady ToughStreifen Max. ToughStripe ® Max wurde entwickelt, um Verschleiß in stark frequentierten Bereichen zu widerstehen, in denen häufig Schiebe- oder Ziehkräfte auftreten, während gleichzeitig die Klebekraft beibehalten wird, die Sie von ToughStripe erwarten. - Bietet eine größere Dicke für Schnittfestigkeit und Kratzfestigkeit in stark frequentierten Bereichen - Langlebigkeit in Bereichen mit Gabelstapler und Industriefahrzeugen - aggressive Klebstoffleistung, wenn Sie sie benötigen, einfache Entfernung, wenn Sie sie nicht benötigen - Kegelkanten zur Minimierung von "Pick Points" und Verkehrsunebenheiten - Einfache Installation mit minimalen Werkzeugen
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz, Gelb
Trägermaterial:
Vinyl
Breite:
101.6mm
Länge:
30.48m
Stärke:
1.27mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
-18°C
Klebermaterial:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: brady bodenmarkierband, 1846821, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, Brady, TSM10160543BKYL, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,15*
€ 428,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,41*
€ 421,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,58*
€ 381,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,85*
€ 358,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,24*
€ 338,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.