Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Vinyl Markierungsband Orange Typ Bodenmarkierungsband, Stärke 1.27mm, 76.2mm x 30.48m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Brady Vinyl Markierungsband Orange Typ Bodenmarkierungsband, Stärke 1.27mm, 76.2mm x 30.48m
Artikel-Nr.:
     108EL-1846818
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     TSM-76.20-543-OR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
brady bodenmarkierband
bodenmarkierband
Klebebandtyp = Bodenmarkierungsband
Trägermaterial = Vinyl
Breite = 76.2mm
Länge = 30.48m
Stärke = 1.27mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = -18°C
Klebermaterial = Acryl

Brady ToughStreifen Max. ToughStripe ® Max wurde entwickelt, um Verschleiß in stark frequentierten Bereichen zu widerstehen, in denen häufig Schiebe- oder Ziehkräfte auftreten, während gleichzeitig die Klebekraft beibehalten wird, die Sie von ToughStripe erwarten. - Bietet eine größere Dicke für Schnittfestigkeit und Kratzfestigkeit in stark frequentierten Bereichen - Langlebigkeit in Bereichen mit Gabelstapler und Industriefahrzeugen - aggressive Klebstoffleistung, wenn Sie sie benötigen, einfache Entfernung, wenn Sie sie nicht benötigen - Kegelkanten zur Minimierung von "Pick Points" und Verkehrsunebenheiten - Einfache Installation mit minimalen Werkzeugen
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Bodenmarkierungsband
Trägermaterial:
Vinyl
Breite:
76.2mm
Länge:
30.48m
Stärke:
1.27mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
-18°C
Klebermaterial:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband orange, 1846818, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, Brady, TSM7620543OR, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.