Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASFN DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 4.8W, 119 x 119 x 38mm, 2.27m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1846761
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN14B72
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 4.8W
Tiefe = 38.4mm
Luftdurchsatz = 2.27m³/min
Geräuschpegel = 37dB(A)
Lagertyp = Kugel

Abmessungen:40 x 40 x 10 mm, 60 x 60 x 25 mm, 80 x 80 x 25 mm, 92 x 92 x 25 mm, 120 x 120 x 25 mm, 120 x 120 x 38 mmNennbetriebsspannungen: 5 V dc, 12 V dc, 24 V dc, (48 V dc nur bei Serie ASFN1*B**)Verschiedene Drehzahlen pro ModellGebläseblockierungsschutzVerpolungsschutz, ÜberspannungsschutzRahmen: KunststoffLange LebensdauerGeräuscharmer BetriebOptional erhältlich mit Sperrsensorausgang (Alarm bei blockiertem Lüfter)Abmessungen: 120 x 120 x 25 mmNennspannungen: 12 V dc, 24 V dcMehrere Drehzahlen pro ModellBlockierschutz mit automatischem NeustartVerpolungs- und ÜberspannungsschutzOptional: Sperrsensorausgang (Alarm wird ausgelöst, wenn der Ventilator blockiert ist)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
4.8W
Tiefe:
38.4mm
Luftdurchsatz:
2.27m³/min
Geräuschpegel:
37dB(A)
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, panasonic axiallüfter 24 v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 1846761, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Panasonic, ASFN14B72, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,91*
€ 61,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,38*
€ 62,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.