Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASFN DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 4.2W, 119 x 119 x 38mm, 2.27m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1846760
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN14B91
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 119mm
Breite = 119mm
Tiefe = 38.4mm
Luftdurchsatz = 2.27m³/min
Geräuschpegel = 37dB(A)
Lagertyp = Kugel

Abmessungen:40 x 40 x 10 mm, 60 x 60 x 25 mm, 80 x 80 x 25 mm, 92 x 92 x 25 mm, 120 x 120 x 25 mm, 120 x 120 x 38 mmNennbetriebsspannungen: 5 V dc, 12 V dc, 24 V dc, (48 V dc nur bei Serie ASFN1*B**)Verschiedene Drehzahlen pro ModellGebläseblockierungsschutzVerpolungsschutz, ÜberspannungsschutzRahmen: KunststoffLange LebensdauerGeräuscharmer BetriebOptional erhältlich mit Sperrsensorausgang (Alarm bei blockiertem Lüfter)Abmessungen: 120 x 120 x 25 mmNennspannungen: 12 V dc, 24 V dcMehrere Drehzahlen pro ModellBlockierschutz mit automatischem NeustartVerpolungs- und ÜberspannungsschutzOptional: Sperrsensorausgang (Alarm wird ausgelöst, wenn der Ventilator blockiert ist)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
119mm
Breite:
119mm
Tiefe:
38.4mm
Luftdurchsatz:
2.27m³/min
Geräuschpegel:
37dB(A)
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 1846760, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Panasonic, ASFN14B91, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,35*
€ 52,30*
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,97*
€ 52,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,56*
€ 67,97*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 51,20*
€ 68,05*
€ 3,50*
ab € 56,04*
€ 73,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5415132
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.