Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose CD Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold, Nickel, 25mΩ max, 28 → 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1846202
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     CD-SC-221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
hirose buchsenkontakt
Gender = Buchse
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Anschlussart = Crimp
Kontaktwiderstand max. = 25mΩ
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.08mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Serie = CD
Nennstrom = 3A
Länge = 18mm
Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Anschlussart:
Crimp
Kontaktwiderstand max.:
25mΩ
Minimale Drahtgröße mm2:
0.08mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Serie:
CD
Nennstrom:
3A
Länge:
18mm
Minimale Drahtgröße AWG:
28AWG
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 1846202, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Hirose, CDSC221, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1.620,60*
€ 1.725,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.137,30*
€ 2.246,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.246,80*
€ 2.673,692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.229,20*
€ 2.652,748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.172,70*
€ 2.585,513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.142,10*
€ 2.549,099
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.137,30*
€ 2.543,387
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,21373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.