Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1846200
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     CD-SC-121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
hirose buchsenkontakt
Gender = Buchse
Drahtgröße = 28 → 24 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktwiderstand max. = 25mΩ
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.08mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Serie = CD
Nennstrom = 3A
Länge = 18mm
Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
28 → 24 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktwiderstand max.:
25mΩ
Minimale Drahtgröße mm2:
0.08mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Serie:
CD
Nennstrom:
3A
Länge:
18mm
Minimale Drahtgröße AWG:
28AWG
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 1846200, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Hirose, CDSC121, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 18,28*
€ 31,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,35*
€ 33,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,29*
€ 39,6151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,64*
€ 38,8416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,94*
€ 35,6286
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,43*
€ 35,0217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,76*
€ 33,0344
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.