Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourdon UT, 1/4" BSP-Innengewinde Differenzial Druckschalter, 24 V dc, 220V ac, 0bar → 3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1846110
Hersteller:
     Bourdon
Herst.-Nr.:
     UT03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Wasser-Druckschalter
Wasserdruckschalter
wasser druckschalter
Betriebsdruck max. = 3 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Druck Typ = Differenzial
Anschluss = 1/4" BSP-Innengewinde
Geeignete Medien = Luft, Öl, Wasser
Typ = Druckschalter
Nennspannung = 24 V dc, 220V ac
Anschlussgewinde Größe = 1/4 Zoll
Serie = UT
Kontaktfunktionen = 1-poliger Umschalter
Anschluss - Gewindestandard = BSP
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
IP Schutzart = IP32
Minimale Druckeinstellung = 0bar

Kompakt und wirtschaftlich Zuverlässig Feld einstellbar Auto Reset Anwendungen Heizungskessel Wasseraufbereitung Löschanlagen Kompressoren
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
3 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Druck Typ:
Differenzial
Anschluss:
1/4" BSP-Innengewinde
Geeignete Medien:
Luft, Öl, Wasser
Typ:
Druckschalter
Nennspannung:
24 V dc, 220V ac
Anschlussgewinde Größe:
1/4 Zoll
Serie:
UT
Kontaktfunktionen:
1-poliger Umschalter
Anschluss - Gewindestandard:
BSP
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
IP Schutzart:
IP32
Minimale Druckeinstellung:
0bar
Weitere Suchbegriffe: 1846110, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Bourdon, UT03, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.