Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SuperCap Superkondensator 1F -20 → +80% / 5.5V dc, -40°C+85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1845502
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1845502
EAN/GTIN:
     5059045112785
Suchbegriffe:
Superkondensator
superkondensator 1f 5.5v
superkondensator
superkondensator 5,5v
Kapazität = 1F
Spannung = 5.5V dc
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Leckstrom = 0,02 mA
Serie = RG
Toleranz = -20 → +80%
Kondensatorfamilie = Elektrisch, zwei Schichten
Weitere Informationen:
Kapazität:
1F
Spannung:
5.5V dc
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Leckstrom:
0,02 mA
Serie:
RG
Toleranz:
-20 → +80%
Kondensatorfamilie:
Elektrisch, zwei Schichten
Weitere Suchbegriffe: 1845502, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, RS PRO, HTSC5R5105ZC(C03)A, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.