Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SuperCap Superkondensator 1F -20 → +80% / 3.6V dc, -40°C+85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1845042
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1845042
EAN/GTIN:
     5059044121870
Suchbegriffe:
Superkondensator
superkondensator 1f
superkondensator
Kapazität = 1F
Spannung = 3.6V dc
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Leckstrom = 0,02 mA
Serie = RG
Toleranz = -20 → +80%
Kondensatorfamilie = Elektrisch, zwei Schichten
Weitere Informationen:
Kapazität:
1F
Spannung:
3.6V dc
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Leckstrom:
0,02 mA
Serie:
RG
Toleranz:
-20 → +80%
Kondensatorfamilie:
Elektrisch, zwei Schichten
Weitere Suchbegriffe: 1845042, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, RS PRO, HESC5R5105ZVA, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.126,1312*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.880 Stück (ab € 0,73824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.301,7824*
€ 2.739,12106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.285,3376*
€ 2.719,55174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.207,376*
€ 2.626,77744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.163,8016*
€ 2.574,9239
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.126,1312*
€ 2.530,09613
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.