Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Schaltregler, Abwärtsregler 3A, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler D2PAK, 5-Pin, Fest, 52 kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844835
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM2576D2T-15G
EAN/GTIN:
     5059045344896
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Reglertyp = Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Ausgangsspannung = 15 (typ.) V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Schaltfrequenz max. = 52 kHz
Schaltregler = Ja
Wirkungsgrad = 88 (Typ.)%
Abmessungen = 10.23 x 10.61 x 4.57mm
Höhe = 4.57mm
Länge = 10.23mm
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Reglertyp:
Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Ausgangsspannung:
15 (typ.) V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Schaltfrequenz max.:
52 kHz
Schaltregler:
Ja
Wirkungsgrad:
88 (Typ.)%
Abmessungen:
10.23 x 10.61 x 4.57mm
Höhe:
4.57mm
Länge:
10.23mm
Weitere Suchbegriffe: 1844835, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, LM2576D2T15G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.