Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q100 Spannungsüberwachung MAX809TTRG-, Mikroprozessor Monitorspannung 3.04 SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844810
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MAX809TTRG
EAN/GTIN:
     5059045247531
Suchbegriffe:
1844810
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Mikroprozessor Monitorspannung
Anzahl der Supervisors = 1
Reset-Schwellenspannung min. = 3.04
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
Überwachungsspannung max. = 4.9V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Mikroprozessor Monitorspannung
Anzahl der Supervisors:
1
Reset-Schwellenspannung min.:
3.04
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.01mm
Überwachungsspannung max.:
4.9V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.