Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 1-Elem., AND, 74VHC, 5-Pin, SOT-353, 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844783
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     M74VHC1GT08DFT2G
EAN/GTIN:
     5059045238546
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 1
Gehäusegröße = SOT-353
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = 74VHC
Eingangs-Typ = CMOS, TTL
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 16.5ns
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
1
Gehäusegröße:
SOT-353
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
74VHC
Eingangs-Typ:
CMOS, TTL
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
16.5ns
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, 1844783, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, M74VHC1GT08DFT2G, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.