Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Inverter Schmitt-Trigger, Single Ended Hex 250 ns @ 50 pF, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844258
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14106BDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Schmitt-Trigger
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 250 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4.2mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 4000
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Arbeitsspannnung min. = –5 V

Wechselrichter und Puffer, Serie 4000, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
250 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4.2mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
4000
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Arbeitsspannnung min.:
–5 V
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, schmitt-trigger inverter, inverter ic, 1844258, Halbleiter, Logik ICs, onsemi, MC14106BDG, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
55
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,67*
3
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,85*
1 Tag
25
1
€ 14,99*
ab € 0,236*
€ 0,951*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück ( entspricht € 36,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.