Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q100 Spannungsüberwachung MAX809TTRG-, Mikroprozessor Monitorspannung 3.04 SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844241
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MAX809TTRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1844241
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Mikroprozessor Monitorspannung
Anzahl der Supervisors = 1
Reset-Schwellenspannung min. = 3.04
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
Überwachungsspannung max. = 4.9V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Die MAX809/NCV809 und MAX810 sind kostengünstige System-Supervisor-Schaltungen zur Überwachung von VCC in digitalen Systemen und zur Bereitstellung eines Reset-Signals für den Host-Prozessor, wenn erforderlich. Es sind keine externen Komponenten erforderlich. Der Reset-Ausgang wird innerhalb von 10 μs VCC aktiv angesteuert, der durch den Reset-Spannungsschwellenwert fällt. Reset wird für eine Zeitlimitdauer aktiv gehalten, die ab Werk verkürzt wird, nachdem VCC über den Reset-Schwellenwert steigt. Der MAX810 verfügt über einen aktiv-hohen RESET-Ausgang, während der MAX809 über einen aktiv-niedrigen RESETbar-Ausgang verfügt. Beide Geräte sind in einem SOT-23- und SC-70-Gehäuse erhältlich. Die MAX809/810 sind optimiert, um schnelle transiente Störungen auf der VCCline zu unterdrücken. Niedriger Versorgungsstrom von 0,5 μA (VCC = 3,3 V) macht diese Geräte für batteriebetriebene Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Mikroprozessor Monitorspannung
Anzahl der Supervisors:
1
Reset-Schwellenspannung min.:
3.04
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.01mm
Überwachungsspannung max.:
4.9V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,18325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 627,33*
€ 746,5227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 604,50*
€ 719,355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 579,81*
€ 689,9739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 568,02*
€ 675,9438
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 549,75*
€ 654,2025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.