Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Inverter TTL, Single Ended Hex 9 ns @ 50 pF, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844165
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74ACT04SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = TTL
Ausgangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 9 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 74ACT
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Der AC/ACT04 enthält sechs Wechselrichter.ICC-Reduktion um 50 % nur bei 74AC Ausgänge Quelle/Senke 24 mA Act04 verfügt über TTL-kompatible Eingänge Anwendungen Dieses Produkt ist allgemein verwendbar und für viele verschiedene Anwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
TTL
Ausgangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
9 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
74ACT
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Inverter, Wechselrichter, inverter ic, 1844165, Halbleiter, Logik ICs, onsemi, 74ACT04SC, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
55
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,59*
3
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,91*
2 Tage
957
1
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 1,215*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück ( entspricht € 32,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.