Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-PS 3200-10 C Digital Labornetzgerät 0 → 640W, 0 → 200V dc / 0 → 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1843999
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 3200-10 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
Serie = EA-PS 3000 B
Modellnummer = EA-PS 3200-10 C
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 10A
Nennleistung = 0 → 640W
Anzahl der Anzeigen = 1
Tischnetzteilart = Labornetzteil
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = 4 mm Sicherheits Anschluss
Temperatur max. = +50°C
Weitere Informationen:
Serie:
EA-PS 3000 B
Modellnummer:
EA-PS 3200-10 C
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 10A
Nennleistung:
0 → 640W
Anzahl der Anzeigen:
1
Tischnetzteilart:
Labornetzteil
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
4 mm Sicherheits Anschluss
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzgerät 640w, 1843999, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EAPS320010C, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 836,60*
€ 937,89*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 843,66*
€ 937,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 988,25*
€ 1.121,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,29*
€ 1.334,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,34*
€ 1.315,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,20*
€ 1.271,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,40*
€ 1.198,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,25*
€ 1.176,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF KE5 USB
ab € 96,68*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF KE5 USB/Analog
ab € 193,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.