Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M3 x M3, Länge 22mm, Messing, Außen/Innen, Sechskant M3 M3, 5.5mm 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1842953
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     971220324
EAN/GTIN:
     5059045244707
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3 messing
abstandsbolzen m3
Nennlänge = 22mm
Gewindegröße = M3 x M3
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Messing
Form = Sechskant
Gewindelänge = 8mm
Gewindegröße A = M3
Gewindegröße B = M3
Schlüsselweite = 5.5mm
Lochtiefe = 10mm
Finish = Vernickelt
Weitere Informationen:
Nennlänge:
22mm
Gewindegröße:
M3 x M3
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
8mm
Gewindegröße A:
M3
Gewindegröße B:
M3
Schlüsselweite:
5.5mm
Lochtiefe:
10mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 1842953, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 971220324, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.