Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Gewinde Abstandshalter: M2, Länge 10mm, Messing, Innen/Innen, Sechskant M2, 4mm 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1842915
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970100244
EAN/GTIN:
     5059045347491
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m2x10
abstandsbolzen m2
Nennlänge = 10mm
Gewindegröße = M2
Gewindetyp = Innen/Innen
Material = Messing
Form = Sechskant
Gewindegröße A = M2
Schlüsselweite = 4mm
Lochtiefe = 10mm
Finish = Vernickelt
Weitere Informationen:
Nennlänge:
10mm
Gewindegröße:
M2
Gewindetyp:
Innen/Innen
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Gewindegröße A:
M2
Schlüsselweite:
4mm
Lochtiefe:
10mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 1842915, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 970100244, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.