Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Spreizniet-Halter Nylon Spreizniet-Halter 3.6mm x 5.3mm, Auflage 5mm, Ø 2.6mm für PCB-Stärke 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1842802
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     700972100
EAN/GTIN:
     5059045345855
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Spreizniet-Halter
Gesamthöhe = 5.3mm
Höhe = 3.6mm
Unterstützte Maße = 5mm
PCB-Bohrung = 2.6mm
PCB-Stärke = 1 → 2mm
Material = Nylon

AnwendungsbereichSchnappniet für schnelle und dauerhafte Verbindungen. Für Verbindungen zwischen den Platten oder mit Zubehör. Geeignet für verschiedene Materialien (Metall, Kunststoffen, Glas, ..). Bietet eine ausgezeichnete Isolierung und ist vielseitig einsetzbar für viele elektronische Geräte
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
5.3mm
Höhe:
3.6mm
Unterstützte Maße:
5mm
PCB-Bohrung:
2.6mm
PCB-Stärke:
1 → 2mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, 1842802, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Wurth Elektronik, 700972100, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.