Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M3 x M3, Länge 35mm, Messing, Außen/Innen, Sechskant M3 M3, 5.5mm 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1842715
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     971350324
EAN/GTIN:
     5059045252320
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3 messing
abstandsbolzen m3
Nennlänge = 35mm
Gewindegröße = M3 x M3
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Messing
Form = Sechskant
Gewindelänge = 6mm
Gewindegröße A = M3
Gewindegröße B = M3
Schlüsselweite = 5.5mm
Lochtiefe = 10mm
Finish = Vernickelt

AnwendungenMessing-Abstandsbolzen mit metrischem Gewinde innen/außen (Lieferung ohne Mutter). Für die Verwendung in mehrstufigen Anwendungen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
35mm
Gewindegröße:
M3 x M3
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
6mm
Gewindegröße A:
M3
Gewindegröße B:
M3
Schlüsselweite:
5.5mm
Lochtiefe:
10mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 1842715, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 971350324, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.