Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Batteriehalter für 1 x CR2430 Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1842575
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     79573231
EAN/GTIN:
     5059045343134
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Für Batteriegröße = CR2430
Anzahl von Zellen = 1
Typ = Batteriehalter
Maximaler Zellendurchmesser = 24mm
Abmessungen = 27.1 x 23.3 x 6.7mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
CR2430
Anzahl von Zellen:
1
Typ:
Batteriehalter
Maximaler Zellendurchmesser:
24mm
Abmessungen:
27.1 x 23.3 x 6.7mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1842575, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Wurth Elektronik, 79573231, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,65*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,443*
€ 0,771*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.