Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Batteriehalter für 1 x CR2016, CR2025, CR2032 Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1842320
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     79523211
EAN/GTIN:
     5059045336112
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Für Batteriegröße = CR2016, CR2025, CR2032
Anzahl von Zellen = 1
Typ = Batteriehalter
Maximaler Zellendurchmesser = 20mm
Abmessungen = 22.4 x 21.2 x 6.12mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
CR2016, CR2025, CR2032
Anzahl von Zellen:
1
Typ:
Batteriehalter
Maximaler Zellendurchmesser:
20mm
Abmessungen:
22.4 x 21.2 x 6.12mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1842320, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Wurth Elektronik, 79523211, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,51*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,92*
€ 1,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.