Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Batteriehalter für 1 x CR2450 Batterien


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1842129
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     79578211
EAN/GTIN:
     5059045226970
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Für Batteriegröße = CR2450
Anzahl von Zellen = 1
Typ = Batteriehalter
Maximaler Zellendurchmesser = 24mm
Abmessungen = 26.75 Dia. x 29.35mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
CR2450
Anzahl von Zellen:
1
Typ:
Batteriehalter
Maximaler Zellendurchmesser:
24mm
Abmessungen:
26.75 Dia. x 29.35mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1842129, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Wurth Elektronik, 79578211, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.