Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M3 x M3, Länge 15mm, Messing, Außen/Innen, Sechskant M3 M3, 5.5mm 8mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841998
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     971150324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen messing m3 x 15
abstandsbolzen m3
Nennlänge = 15mm
Gewindegröße = M3 x M3
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Messing
Form = Sechskant
Gewindelänge = 6mm
Gewindegröße A = M3
Gewindegröße B = M3
Schlüsselweite = 5.5mm
Lochtiefe = 8mm
Finish = Vernickelt
Weitere Informationen:
Nennlänge:
15mm
Gewindegröße:
M3 x M3
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
6mm
Gewindegröße A:
M3
Gewindegröße B:
M3
Schlüsselweite:
5.5mm
Lochtiefe:
8mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m3x15, 1841998, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 971150324, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 943,07*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 2.500 Stück (ab € 0,37723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 1.105,13*
€ 1.315,10
pro Box
ab 2 Boxen
€ 1.082,87*
€ 1.288,62
pro Box
ab 5 Boxen
€ 1.036,44*
€ 1.233,36
pro Box
ab 10 Boxen
€ 969,39*
€ 1.153,57
pro Box
ab 500 Boxen
€ 943,07*
€ 1.122,25
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.