Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M3, Länge 12mm, Polyamid, Außen/Innen, Sechskant M3 M3, 6mm 9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841898
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     971120365
EAN/GTIN:
     5059045243564
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff m3
abstandsbolzen m3
Nennlänge = 12mm
Gewindegröße = M3
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Polyamid
Form = Sechskant
Gewindelänge = 8mm
Gewindegröße A = M3
Gewindegröße B = M3
Schlüsselweite = 6mm
Lochtiefe = 9mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
12mm
Gewindegröße:
M3
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Polyamid
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
8mm
Gewindegröße A:
M3
Gewindegröße B:
M3
Schlüsselweite:
6mm
Lochtiefe:
9mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, 1841898, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 971120365, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,697* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.