Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saint-Gobain Versilon™ C-210-A Schlauch, Ø 6.4mm 9.6mm Klar TPU Übertragung 2,9 bar für Industrieausführung x 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841882
Herst.-Nr.:
     AEM02017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1841882
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Schläuche und Verschraubungen
Schläuche und flexible Rohre
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 6.4mm
Außendurchmesser = 9.6mm
Material = TPU
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 2,9 bar
Einsatzbereiche = Industrieausführung
Serie = Versilon™ C-210-A
Minimale Betriebstemperatur = -73°C
Maximale Betriebstemperatur = +79°C
Farbe = Klar
Länge = 30m
Biegeradius = 23.81mm

Der Schlauch Versilon C-210-A besteht aus robustem Polyurethan auf Esterbasis und ist durch seine Klarheit, seine hohe Reißfestigkeit und seine ausgezeichnete Abriebfestigkeit ideal für viele Anwendungen, einschließlich Flüssigkeitshandhabungssysteme, Kraftstoff- und Schmierleitungen, pneumatische Leitungen, abrasive Produktübertragung und Kabelummantelung. Es bietet außerdem eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Öle, Fette, Kraftstoffe und viele andere Chemikalien. Versilon C-210-A-Schläuche sind weichmacherfrei und bleiben auch bei extremen Temperaturen flexibel. Er ist witterungsbeständig und kann sicher bei Temperaturen von -100 °F (-73 °C) bis 200 °F (93 °C) verwendet werden.Konstant enge Maßtoleranzen Ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Fette und Kraftstoffe Behält die Flexibilität in Umgebungen unter Null bei Hohe Reißfestigkeit Anwendungen Abrasive und viskose Schlammübertragung Schmierung und Entfettungsmittel Pellet und Pulverübertragung Pneumatische sensorische Geräte Instrumentensteuerleitungen Kühlmittel-Rückgewinnungssysteme
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
6.4mm
Außendurchmesser:
9.6mm
Material:
TPU
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
2,9 bar
Einsatzbereiche:
Industrieausführung
Serie:
Versilon™ C-210-A
Minimale Betriebstemperatur:
-73°C
Maximale Betriebstemperatur:
+79°C
Farbe:
Klar
Länge:
30m
Biegeradius:
23.81mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,45*
€ 303,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,13*
€ 263,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,66*
€ 239,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.