Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Batteriehalter für 1 x CR2450 Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841805
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     79578211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Für Batteriegröße = CR2450
Anzahl von Zellen = 1
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 27 x 29mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
CR2450
Anzahl von Zellen:
1
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
27 x 29mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1841805, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Wurth Elektronik, 79578211, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,55*
2 Tage
261
1
€ 14,99*
ab € 1,89*
€ 3,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 310,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.