Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Batteriehalter für 1 x CR2430 Batterien


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841804
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     79573231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Für Batteriegröße = CR2430
Anzahl von Zellen = 1
Typ = Batteriehalter
Maximaler Zellendurchmesser = 24mm
Abmessungen = 27.1 x 23.3 x 6.7mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
CR2430
Anzahl von Zellen:
1
Typ:
Batteriehalter
Maximaler Zellendurchmesser:
24mm
Abmessungen:
27.1 x 23.3 x 6.7mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1841804, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Wurth Elektronik, 79573231, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,39722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 477,32*
€ 568,0108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 451,54*
€ 537,3326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 426,20*
€ 507,178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 417,26*
€ 496,5394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 397,22*
€ 472,6918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.