Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M3, Länge 20mm, Aluminium, Außen/Innen, Sechskant, 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841796
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     971200366
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3x20
abstandsbolzen m3
Nennlänge = 20mm
Gewindegröße = M3
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Aluminium
Form = Sechskant
Gewindelänge = 6mm
Schlüsselweite = 6mm
Außendurchmesser = 6mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
20mm
Gewindegröße:
M3
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Aluminium
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
6mm
Schlüsselweite:
6mm
Außendurchmesser:
6mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 1841796, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 971200366, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.