Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dickschicht SMD-Widerstand 22Ω ±1% / 1W ±100ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839608
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1839608
EAN/GTIN:
     5059044120897
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
Widerstand = 22Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = CR
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

SMD-Dickschichtwiderstand von RS ProDer Dickschicht-SMD-Chipwiderstand der RS Pro CR-Serie hat einen Widerstand von 22 Ohm und einen Nennleistungswert von 1 W. Dieser kompakte und leichte Widerstand ist mit allen Lötverfahren kompatibel. Der Widerstand wird in Uhren, Taschenrechnern und Computern verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 155 °C. • Temperaturkoeffizient reicht von -100 ppm/°C bis 100 ppm/°C. • Toleranz: ±1 % • Gehäuse/Gehäuse: 2512 (6432M) • Lagertemperatur: 15 °C bis 28 °C. • Luftfeuchtigkeit<: 80 % relative Luftfeuchtigkeit • Sehr zuverlässige mehrschichtige Elektrodenkonstruktion • Lange seitliche AnschlüsseAnwendungen• Telekommunikationsgeräte • Radio- und Kassettenrekorder • TV-Tuner • Digitalkameras • Medizinische und militärische GeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007
Weitere Informationen:
Widerstand:
22Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
CR
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 1839608, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, CR12FL422R, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,03058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,96*
€ 182,0224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,16*
€ 178,6904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,76*
€ 167,5044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,04*
€ 159,5076
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,32*
€ 145,5608
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.