Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dickschicht SMD-Widerstand 392Ω ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839566
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1839566
EAN/GTIN:
     5059044120675
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 392Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = CR
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

SMD-Widerstand RS Pro mit Dickschicht-WiderstandDer Dickschicht-SMD-Chipwiderstand der RS Pro CR-Serie hat einen Widerstand von 392 Ohm und einen Nennleistungswert von 10 W. Dieser kompakte und leichte Widerstand ist mit allen Lötverfahren kompatibel. Diese Widerstände werden in Uhren, Taschenrechnern und Computern eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 155 °C. • Temperaturkoeffizient reicht von -100 ppm/°C bis 100 ppm/°C. • Toleranz: ±1 % • Gehäuse: 0603 (1608M) • Lagertemperatur: 15 °C bis 28 °C. • Luftfeuchtigkeit<: 80 % relative Luftfeuchtigkeit • Sehr zuverlässige mehrschichtige Elektrodenkonstruktion • Lange seitliche AnschlüsseAnwendungen• Telekommunikationsgeräte • Radio- und Kassettenrekorder • TV-Tuner • Digitalkameras • Medizinische und militärische GeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Widerstand:
392Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
CR
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1839566, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, CR03FL7392R, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,90*
€ 79,611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,10*
€ 78,659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,80*
€ 74,732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,95*
€ 72,5305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,60*
€ 67,354
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,70*
€ 60,333
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.