Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839519
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1839519
EAN/GTIN:
     5059045108535
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 22kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 50mW
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = CR
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
22kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
50mW
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
CR
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1839519, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, CR01FL622K, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,01011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,70*
€ 228,123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,65*
€ 226,8735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,30*
€ 210,987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,60*
€ 204,204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,65*
€ 180,4635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.