Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BR1632A, Li-Polycarbon Knopfzelle Ø 16mm, 3V / 120mAh, mit Löt-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic BR1632A, Li-Polycarbon Knopfzelle Ø 16mm, 3V / 120mAh, mit Löt-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1839476
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BR-1632A/FAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = BR1632A
Chemie = Lithium-Poly-Carbonmonofluorid
Nennspannung = 3V
Kapazität = 120mAh
Anschlusstyp = PCB Pin
Durchmesser = 16mm
Abmessungen = 16 x 3.2mm
Serie = BR

Panasonic KnopfzellenbatterieDie 120-mAh-Knopfzellenbatterie der Panasonic BR-Serie hat einen Durchmesser von 16 mm und eine Größe von BR1632A. Er hat eine Nennspannung von 3 V. Die Batterie hat eine chemische Zusammensetzung aus Lithium-Polycarbonat-Monofluorid.Eigenschaften und VorteileExplosionsgeschützt Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 125 °C.AnwendungenPotenziell gefährliche (explosive) Bereiche
Weitere Informationen:
Größe:
BR1632A
Chemie:
Lithium-Poly-Carbonmonofluorid
Nennspannung:
3V
Kapazität:
120mAh
Anschlusstyp:
PCB Pin
Durchmesser:
16mm
Abmessungen:
16 x 3.2mm
Serie:
BR
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3 v panasonic, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 1839476, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Panasonic, BR1632AFAN, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.