Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BR1225, Li-Polycarbon Knopfzelle Ø 12.5mm, 3V / 48mAh, mit Löt-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839472
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BR-1225A/FAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = BR1225
Chemie = Lithium-Poly-Carbonmonofluorid
Nennspannung = 3V
Kapazität = 48mAh
Anschlusstyp = PCB Pin
Durchmesser = 12.5mm
Abmessungen = 12.5 x 2.5mm
Modellnummer = BR1225
Weitere Informationen:
Größe:
BR1225
Chemie:
Lithium-Poly-Carbonmonofluorid
Nennspannung:
3V
Kapazität:
48mAh
Anschlusstyp:
PCB Pin
Durchmesser:
12.5mm
Abmessungen:
12.5 x 2.5mm
Modellnummer:
BR1225
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3 v panasonic, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 1839472, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Panasonic, BR1225AFAN, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1834297
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.