Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda CUS1500M Schaltnetzteil, 48V dc / 32A 1.5kW 120 → 340 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839462
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CUS1500M-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 32A
Nennleistung = 1.5kW
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 340 V dc, 85 → 265 V ac
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 127mm
Breite = 261mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 63mm
Wirkungsgrad = 88%
Temperatur min. = -20°C

Die AC/DC-Netzteile der Serie CUS1500M mit Einfachausgang und 1500 W Nennleistung sind mit Ausgängen für 12 V, 15 V, 24 V, 36 V und 48 V erhältlich. Diese Produkte mit 7 Jahren Garantie verfügen über einen niedrigen Geräuschpegel (<45 dBA). Die Netzteile haben eine isolierte Standby-Spannung von 5 V, 1 A, Ein/Ausschaltung aus der Ferne, ein isoliertes Signal für niedrigen Ausgang/Lüfterausfall, und sie können parallel betrieben werden.Gekapselte kompakte Bauweise Leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen gemäß Klasse B Lüfter mit variabler Drehzahl Medizintechnische und industrielle Zertifizierung Anwendungen Allgemeiner Einsatz in der Industrie Medizin/Wissenschaft Prüfung und Messung Rundfunk Kommunikationen LED-Beleuchtung und Signale
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
32A
Nennleistung:
1.5kW
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 340 V dc, 85 → 265 V ac
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
127mm
Breite:
261mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
63mm
Wirkungsgrad:
88%
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil 48v, einbau netzteil, 1839462, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, CUS1500M48, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 546,15*
€ 558,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 499,60*
€ 580,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,40*
€ 690,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,21*
€ 686,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,05*
€ 660,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,48*
€ 637,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 518,39*
€ 616,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 501,30*
€ 596,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,60*
€ 594,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.