Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda CUS100ME Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 8.33A 100W, EIN 85 → 264V ac Offene Bauform, Medizin-Zulassung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839437
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CUS100ME-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 8.33A
Nennleistung = 100W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 101.6mm
Breite = 50.8mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 31.5mm
Serie = CUS100ME
Temperatur max. = +85°C

Die Serie CUS100ME ist ein AC/DC-Netzteil mit Einfachausgang in 2 x 4 Zoll, das in vier mechanischen Formaten erhältlich ist: offene Leiterplatte, Leiterplatte mit Grundplatte, U-Kanal und U-Kanal mit Abdeckung. Das Netzteil hat eine maximale Ausgangsleistung von 100 W. Mit Grundplatte und U-Kanal-Konvektionsunterstützung kann dieser Wert bei bis zu 70 °C Umgebungstemperatur erreicht werden, und mit einer Zwangskühlung von 1 m/s ist der Betrieb bis 85 °C Umgebungstemperatur möglich. CUS100ME eignet sich für Anlagen der Klasse I und Klasse II, ist mit 12- bis 48-V-Ausgängen erhältlich und ideal für medizinische und allgemeine Anwendungen, bei denen ein leiser Betrieb ohne Lüftergeräusche benötigt wird. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 94 %, und der Stromverbrauch im Leerlauf liegt bei unter 0,5 W.100 W Konvektionsleistung 75 W mit 1 m/s Luftstrom bei 85 °C Umgebungstemperatur Geeignet für Isolierung der Klasse I und Klasse II Leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen gemäß Klasse B Anwendungen Allgemeiner Einsatz in der Industrie Medizin/Wissenschaft Prüfung und Messung Rundfunk LED-Beleuchtung und Signale
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
8.33A
Nennleistung:
100W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
101.6mm
Breite:
50.8mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
31.5mm
Serie:
CUS100ME
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tdk schaltnetzteil geschlossen 12v, schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform 12v, 1839437, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, CUS100ME12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 50,50*
€ 68,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,75*
€ 69,38*
€ 5,90*
ab € 56,95*
€ 74,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
CUS100ME-12/A
ab € 55,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.