Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda QS Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 90A 1.08kW, EIN 90 → 264V ac Geschlossen, Medizin-Zulassung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839414
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     QS5H-1080-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
tdk schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 90A
Nennleistung = 1.08kW
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 270mm
Breite = 127mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 63.3mm
Serie = QS
Temperatur min. = -20°C

Die Netzteile der Serie QS mit Einfachausgang bieten ein kaum hörbares Geräusch (mit temperaturgeregeltem Lüfter zur Geräuschverringerung) mit einer Auswahl von Standby- und Steuerungsoptionen einschließlich PMBus™. Die Serie wird durch 7 Jahre Garantie unterstützt und deckt Ausgangsspannungen von 12 V bis zu 52,8 V ab. Geeignet für medizinische und nicht-medizinische Anwendungen. Die gesamte Serie verfügt über volle medizinische Isolierung (1 x MoPP Eingang zur Erde, 2 x MoPP Eingang zum Ausgang und 1 x MoPP Ausgang zur Erde) und ist optional entweder mit einer oder zwei Sicherungen ausgestattet. Die Serie QS funktioniert mit einem Universal-AC-Eingang von 90–264 V für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich Industrie, Medizin, Prüfen und Messen, Sendeanlagen, Kommunikation und erneuerbare Energie.BF-fähige medizinische Isolierung Kaum hörbarer Lüfter mit niedriger Drehzahl Zwei- oder einfache Absicherung Kommunikationsoption PMBus™ Anwendungen Allgemeiner Einsatz in der Industrie Medizin/Wissenschaft Prüfung und Messung Rundfunk Kommunikationen Erneuerbare Energien
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
90A
Nennleistung:
1.08kW
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
270mm
Breite:
127mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
63.3mm
Serie:
QS
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 1839414, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, QS5H108012, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,85*
€ 684,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,75*
€ 670,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,93*
€ 631,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,71*
€ 593,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 482,80*
€ 574,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 466,88*
€ 555,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,91*
€ 517,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.