Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsch DTM Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchsengehäuse, Buchse, 8-polig, Grau / 2-reihig, 7.5A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deutsch DTM Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchsengehäuse, Buchse, 8-polig, Grau / 2-reihig, 7.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-1839178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DTM04-08PA
EAN/GTIN:
     5059045350576
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 8pol
kfz steckverbinder
Typ = Buchsengehäuse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 7.5A
Serie = DTM
Farbe = Grau
Schutzart = IP68
Höhe = 20.22mm
Breite = 31.62mm
Tiefe = 43.69mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Typ:
Buchsengehäuse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
7.5A
Serie:
DTM
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP68
Höhe:
20.22mm
Breite:
31.62mm
Tiefe:
43.69mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1839178, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Deutsch, DTM0408PA, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.