Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsch DTM Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchsengehäuse, Buchse, 6-polig, Grau / 2-reihig, 7.5A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DTM04-6P
EAN/GTIN:
     5059045244967
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 6 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 7.5A
Serie = DTM
Farbe = Grau
Schutzart = IP68
Höhe = 23.8mm
Breite = 19.2mm
Tiefe = 43.69mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

DEUTSCH-DTM-Gehäuse sind mit Stiftzahlen von 2, 3, 4, 6, 8 und 12 erhältlich und nutzen DEUTSCH-Kontakte der Größe 20 mit einer Dauerstrombelastbarkeit von 7,5 Ampere. DTM Gehäuse verfügen über eine integrierte Steckverriegelung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
7.5A
Serie:
DTM
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP68
Höhe:
23.8mm
Breite:
19.2mm
Tiefe:
43.69mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1839162, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Deutsch, DTM046P, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.