Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsch DT Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchsengehäuse, Buchse, 3-polig, Grau / 3-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deutsch DT Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchsengehäuse, Buchse, 3-polig, Grau / 3-reihig, 13A
Artikel-Nr.:
     108EL-1839129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DT04-3P-P007
EAN/GTIN:
     5059045249078
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 3 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 3
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Flanschmontage
Serie = DT
Farbe = Grau
Schutzart = IP68
Höhe = 24.71mm
Breite = 21.13mm
Tiefe = 43.13mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
3
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Flanschmontage
Serie:
DT
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP68
Höhe:
24.71mm
Breite:
21.13mm
Tiefe:
43.13mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1839129, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Deutsch, DT043PP007, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.