Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HDSCS Automotive, Kfz-Steckverbinder, Laschengehäuse, Buchse, 4-polig, Schwarz / 2-reihig, 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity HDSCS Automotive, Kfz-Steckverbinder, Laschengehäuse, Buchse, 4-polig, Schwarz / 2-reihig, 40A
TE Connectivity HDSCS Automotive, Kfz-Steckverbinder, Laschengehäuse, Buchse, 4-polig, Schwarz / 2-reihig, 40A
Artikel-Nr.:
     108EL-1839065
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1703808-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Typ = Laschengehäuse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 40A
Montagetyp = Flanschmontage
Serie = HDSCS
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP67, IP6K9K
Höhe = 27mm
Breite = 27.6mm
Tiefe = 47.1mm
Kontaktmaterial = Kupfer Eisen Legierung

HDSCS Gehäuse sind robuste, gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Steckverbinder, die in fünf Größen und mit 2 bis 18 Hohlräumen erhältlich sind. Diese Kabel zu Kabel und Kabel zu Gerät Steckverbinder haben eine Schiebeverriegelung zum Verbinden. Sie sind für AMP MCP 6.3/4.8K, 2,8 und 1,5K Kontakte und bis zu 40 Ampere geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Laschengehäuse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
40A
Montagetyp:
Flanschmontage
Serie:
HDSCS
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP67, IP6K9K
Höhe:
27mm
Breite:
27.6mm
Tiefe:
47.1mm
Kontaktmaterial:
Kupfer Eisen Legierung
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse ip67, 1839065, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 117038081, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
320
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,86*
50
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,88*
3
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,26*
2 Tage
174
1
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,17*
2 Tage
1186
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
Mindestbestellmenge: 320 Stück ( entspricht € 595,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-962915-1
ab € 0,134*
Zubehör
TE Connectivity
2-962915-1
ab € 0,222*
Zubehör
TE Connectivity
2-962915-1
ab € 0,189*
Zubehör
TE Connectivity
1-1418390-1
ab € 0,927*
Zubehör
TE Connectivity
1-962915-1
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.