Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Keramikresonator 1.6μF 0505 18 x 5.4 x 5.4mm Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1837464
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     AE0505D18H18DF
EAN/GTIN:
     5059045236221
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Belastungskapazität = 1.6µF
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäusetyp = 0505
Abmessungen = 18 x 5.4 x 5.4mm
Höhe = 5.4mm
Länge = 18mm
Betriebstemperatur max. = 85°C
Breite = 5.4mm

Große erzeugte Kraft von 3.500 N/cm2 Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +85 °C Hohe Ansprechgeschwindigkeit: Versorgung von bis zu ca. 1/3 der Eigenresonanzfrequenz (in mehreren zehn kHz) Niedriger Energieverbrauch: Kann bei einem Leckstrom-Zustand von 100 μA oder weniger aufrechterhalten werden Sehr geringe Größe: 1/10 oder kleiner als herkömmliche mehrschichtige Betätigungselemente
Weitere Informationen:
Belastungskapazität:
1.6µF
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäusetyp:
0505
Abmessungen:
18 x 5.4 x 5.4mm
Höhe:
5.4mm
Länge:
18mm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Breite:
5.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1837464, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, KEMET, AE0505D18H18DF, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.