Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Keramikresonator 3.4μF 0505 40 x 5.4 x 5.4mm Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1837444
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     AE0505D44H40DF
EAN/GTIN:
     5059045352723
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Belastungskapazität = 3.4µF
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäusetyp = 0505
Abmessungen = 40 x 5.4 x 5.4mm
Höhe = 5.4mm
Länge = 40mm
Betriebstemperatur max. = 85°C
Breite = 5.4mm
Weitere Informationen:
Belastungskapazität:
3.4µF
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäusetyp:
0505
Abmessungen:
40 x 5.4 x 5.4mm
Höhe:
5.4mm
Länge:
40mm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Breite:
5.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1837444, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, KEMET, AE0505D44H40DF, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,15*
€ 361,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,53*
€ 354,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,40*
€ 311,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,40*
€ 289,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.